Beli jual ph tanah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech pH Meter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech pH Meter
    Deskripsi:
    - Flat Surface Electrode measures pH in liquids, semi-solids,and solids. No more electrode breakage or clogged junctions.- RENEWindicator tells you when it's time to replace your electrode which eliminates guesswork CAL alert tells you its time to recalibrate.- Ensures accuracy.- Memory records and recalls 15 sequentially tagged readings allowing detection of changes over time- Analog bargraph displayed on LCD 1, 2 or 3 point calibration automatically recognizes buffer solutions.- Order pH buffers separately.- Automatic Temperature Compensation Simultaneous display of pH and Temperature Display indicates when the reading is stabilized.- Data Hold, Auto power off and low battery indication - Waterproofdesign (IP57) floats in water and protects the meter in wet environment- Interchangeable probes available for Chlorine & ORP- Optional weighted base (EX006) holds plastic cup and ExStik meter - Complete with flat surface pH electrode, protective sensorcap, sample cup with cap, four 3V CR-2032 button batteries, and 48INC(1.2m) neckstrap.- Order pH buffers separately
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.01
    • Range (pH): 0 to 14
    • Accuracy (pH): ± 0.01
    • Dimension Unit (cm): 3.56x17.2x4.1
    • Item: PH Meter
    • Manufacturing Number: PH100
    • Netto Weight (kg): 0.1
    • Power Source: Baterai CR2032 (optional/exclude)
    • Temperature (°C): -5 to 90
    • Type: PH Meter
  2. KRISBOW Genset Bensin
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. MERCK Universal Indicator PH 0-14
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  4. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  7. TJAP MATA Linggis
    Mulai

    Rp549.900

  8. Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)
    atribut:
    • Color: Putih
    • Material: HDPE
    • Type: Kantong Kresek
  9. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp399.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  10. KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  11. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp349.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
Daftar Harga jual ph tanah Terbaru March 2026
Extech pH MeterRp3.599.900
KRISBOW Genset BensinRp2.199.900
MERCK Universal Indicator PH 0-14Rp669.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
TJAP MATA LinggisRp549.900
Aurora Showcase Chiller Aluminium SeriesRp3.499.900
Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)Rp22.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Rp399.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)